Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Flanschabdeckung GPN 655 Form B mit Rippen

STO-GPN655/32-R-GELB

Art.-Nr. 05986632

EAN 4057709218041

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Flanschabdeckung GPN 655 Form B mit Rippen

Art.-Nr. 05986632
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
Zum Schutz von Flanschen nach ANSI/ASME B 16.5.

Verschließt die Öffnung und schützt die Dichtleiste der Flanscharmatur.


Die Flanschabdeckungen besitzen am kegelförmigen Schaft zusätzliche Klemmrippen zur Überbrückung größerer Toleranzen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Nennweite

32 mm

Außendurchmesser (A)

110 mm

Schaftdurchmesser min./max. (B/C)

36,5-38,5 mm

Einstecktiefe (H)

15 mm

Sonstige Norm

GPN 655

Form

B

Werkstoff

LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte

Farbe

Gelb

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 60 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

80 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen