Flanschabdeckung GPN 670
Flanschabdeckungsstopfen GPN 670
STO-GPN670/DN10-GELB
Art.-Nr. 05986710
EAN 4054458487797
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sschützen Flansche nach DIN EN 12351 vor Beschädigung und Verschmutzung, verschließen die Öffnung und deckt Dichtleisten und Schraublöcher ab.Passend für PN 10 bis PN 400 und DN 10 bis DN 250 mach DIN 2501 Teil 1, American National Standard ANSI B 16.5, British Standards BS 4504 und BS 1560. Auch passend für BASF-Werknorm 14-150.
Lamellen überbrücken größere Toleranzen.
Im Gegensatz zu den meisten anderen Flanschabdeckungen ist die sichtbare Außenseite der Flanschabdeckung ohne Vertiefung in der Mitte und somit eben ausgeführt – dies sorgt für eine ansprechende Optik.
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Nennweite | 10 mm |
Passend für Nennweite Zoll | 3/8 Zoll |
Außendurchmesser (A) | 86 mm |
Schaftdurchmesser min./max. (B/C) | 7-14 mm |
Einstecktiefe (H) | 14 mm |
Sonstige Norm | GPN 670 |
Werkstoff | LLDPE - Lineares Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Gelb |
