Flanschabdeckung GPN 655 Form B mit Rippen
Flanschabdeckungsstopfen GPN 655 B
STO-GPN655/100-R-GELB
Art.-Nr. 059866100
EAN 4063275482311
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verschließt die Öffnung und schützt die Dichtleiste der Flanscharmatur.
Die Flanschabdeckungen besitzen am kegelförmigen Schaft zusätzliche Klemmrippen zur Überbrückung größerer Toleranzen.
Datenblätter(X)
Passend für Nennweite | 100 mm |
Außendurchmesser (A) | 190 mm |
Schaftdurchmesser min./max. (B/C) | 106-108,5 mm |
Einstecktiefe (H) | 20 mm |
Sonstige Norm | GPN 655 |
Form | B |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Gelb |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 60 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 80 °C |