Flanş, W-SL, alın, boydan boya
Flanş, W-SL, alın, boydan boya
Ürün no. 0862995150
EAN 4049557177090
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uzunluk (L) | 200 mm |
Genişlik (B) | 120 mm |
Malzeme kalınlığı (t) | 12 mm |
Profil uzunluğu (LP) | 147,5 mm |
Profil genişliği (BP) | 80 mm |
Profil kalınlığı (tp) | 16 mm |
Uzatılmış delik uzunluğu (LL1) | 25 mm |
Uzatılmış delik genişliği (LB1) | 18,3 mm |
Delik mesafesi (LA) | 147,5 mm |
Delik mesafesi 2 (LA2) | 50 mm |
Delik çapı (RL1) | 18,3 mm |
Mesafe 1 (A) | 50 mm |
Yüzey | Toplu sıcak daldırma galvanizli |
Malzeme | Çelik |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 3800,000 g |