Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Flangia terminale W-SL, trasversale

Flangia terminale W-SL, trasversale

Cod. art. 0862995250

EAN 4049557177113

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Flangia terminale W-SL, trasversale

Cod. art. 0862995250
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
Lunghezza (L)

150 mm

Larghezza (B)

100 mm

Spessore materiale (t)

12 mm

Lunghezza profilo (LP)

150 mm

Larghezza profilo (BP)

80 mm

Spessore profilo (tp)

16 mm

Lunghezza asola (LL1)

25 mm

Larghezza asola (LB1)

18,3 mm

Distanza fori (LA)

97,5 mm

Distanza 1 (A)

21 mm

Lunghezza asola 2 (LL2)

108 mm

Larghezza asola 2 (LB2)

18,3 mm

Superficie

Lotto zincato a caldo

Materiale

Acciaio

Peso prodotto (per pezzo)

3000,000 g