Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Flange nut, steel

Flange nut, steel

Cod. art. 4952500043

EAN 4056807472300

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Flange nut, steel

Cod. art. 4952500043

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

For use with a hammer head bolt
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo profilo

B

Tipo filettatura x diametro nominale (M)

M8

Diametro nominale (d1)

8 mm

Diametro flangia (d2)

21,6 mm

Apertura chiave (SW)

13 mm

Tipo filettatura

Filetto metrico

Altezza dado (h1)

7,9 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Conformità alla normativa RoHS