Flange nut, steel
Flange nut, steel
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Typ profilu | B |
Druh závitu x jmenovitý průměr (M) | M8 |
Jmenovitý průměr (d1) | 8 mm |
Průměr příruby (d2) | 21 mm |
Šířka klíče (SW) | 13 mm |
Typ závitu | M |
Výška matice (h1) | 8 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | ZN |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Hmotnost výrobku (na kus) | 9,400 g |