Flange de fixação, calha de montagem C
Flange de fixação, calha de montagem C
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Adequado para calha de conjunto | 41 x 22 mm |
Comprimento (L) | 105 mm |
Largura (B) | 58 mm |
Espessura do material (t) | 4 mm |
Carga vertical admissível | 2.1 kN |
Superfície | Galvanizado Sendzimir |
Material | Aço estrutural Aluzinc, 1.0242 |
Peso unitário | 598 g |
Sustentabilidade | Economizador de recursos |