Flächenstreicher oval

Flächenstreicher oval lösemittelhaltiger Lack
FLSTREI-OVAL-CHS-MIX-BORSTL75MM-135X65MM
ZEBRA

Art.-Nr. 069362175

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Flächenstreicher oval

Art.-Nr. 069362175

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für lösemittelhaltige Lack- und Farbsysteme
  • Kräftige Borstenmischung aus reinen, schwarzen China und Polyesterborsten von höchster Qualität

  • Konstante Formstabilität und Geschmeidigkeit

  • Kaum Aufquellen im Wasser

  • Beste Farbaufnahme und -abgabe

  • Leichtläufigkeit des Pinsels

  • Holzrücken

  • Unlackierter Holzstiel, mit Halter

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet insbesondere für sehr große Flächen z. B. für Wand und Fassaden, Fußböden, Holzterrassen

Werkstoff Borsten

China- und Polyesterborste

Farbe

Schwarz

Werkstoff Stiel

Holz

Breite

135 mm

Dicke

65 mm

Borstenlänge

70 mm

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen