Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Flächenstreicher LA für Lasuren

Flächenstreicher LA
FLSTREI-LA-GR100

Art.-Nr. 0693530100

EAN 4065746286893

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Flächenstreicher LA für Lasuren

Art.-Nr. 0693530100
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
Flächenstreicher in hoher Qualität für ein gleichmäßiges Oberflächenfinish durch besonders feine Faserspitzen

Kein Aufquellen in Wasser


  • Durch die Verwendung speziell entwickelter Synthetikborsten quillt der Pinsel in Wasser nicht auf


Flüssigkeitsdichte und rostfreie Fassung


  • Die vollverklebte Kunststofffassung aus hochwertigem Polyamid verhindert ein Eindringen von Flüssigkeiten

  • Die metallfreie Fassung kann nicht korrodieren und hält bei guter Pflege dadurch länger


Sichere Aufbewahrungsmöglichkeit


  • Einfaches Anhängen am Eimerrand zum Abtropfen des Pinsels durch den praktischen Eimerhaken


Angenehme Handhabung


  • Der rohe, feingeschliffene Buchenholzstiel liegt angenehm in der Hand
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für Lasurarbeiten mit lösemittelhaltigen und wasserbasierten Lasuren, insbesondere für große Flächen wie Fußböden und Terrassen

Werkstoff Borsten

Synthetik

Farbe Borsten

Braun

Werkstoff Stiel

Holz

Werkstoff Zwinge

Polyamid

Borstenlänge

68 mm

Breite

100 mm

Dicke

30 mm

Geeignet für Anstrichmittel

Lasuren

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Farbwanne mit Abstreichfläche

FARBWANN-KST-315X165X80MM

Lösemittelbeständige, belastbare sowie stapelbare Farbwanne
x 5 St.