Flächenstreicher LA für Lasuren
Flächenstreicher LA
FLSTREI-LA-GR100
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/128458534.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kein Aufquellen in Wasser
- Durch die Verwendung speziell entwickelter Synthetikborsten quillt der Pinsel in Wasser nicht auf
Flüssigkeitsdichte und rostfreie Fassung
- Die vollverklebte Kunststofffassung aus hochwertigem Polyamid verhindert ein Eindringen von Flüssigkeiten
- Die metallfreie Fassung kann nicht korrodieren und hält bei guter Pflege dadurch länger
Sichere Aufbewahrungsmöglichkeit
- Einfaches Anhängen am Eimerrand zum Abtropfen des Pinsels durch den praktischen Eimerhaken
Angenehme Handhabung
- Der rohe, feingeschliffene Buchenholzstiel liegt angenehm in der Hand
Datenblätter(X)
Geeignet für Lasurarbeiten mit lösemittelhaltigen und wasserbasierten Lasuren, insbesondere für große Flächen wie Fußböden und Terrassen
Werkstoff Borsten | Synthetik |
Farbe Borsten | Braun |
Werkstoff Stiel | Holz |
Werkstoff Zwinge | Polyamid |
Borstenlänge | 68 mm |
Breite | 100 mm |
Dicke | 30 mm |
Geeignet für Anstrichmittel | Lasuren |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!