Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Flächenspannfutter Kurz, HSK-63F, ISO 12164-1, DIN 69893-6

SPNFTR-CNC-KURZ-HSK63F-6,0MM

Art.-Nr. 5338200060

EAN 4068362621932

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Flächenspannfutter Kurz, HSK-63F, ISO 12164-1, DIN 69893-6

Art.-Nr. 5338200060

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Spannen von zylindrischen Werkzeugschäften mit seitlicher Spannfläche nach DIN 1835 Form B und 6535HB (Weldon)
  • Funktionsflächen präzisionsgeschliffen

  • Legierter Einsatzstahl, Zugfestigkeit im Kern mind. 950 N/mm²

  • Einsatzgehärtet HRc 60 ± 2 (HV 700 ± 50), Härtetiefe 0,8 mm ± 0,2 mm

  • Mit Balluff-Chip-Bohrung
Hinweis
  • Ohne Gewinde für Kühlmittelrohr
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Ideal geeignet in Kombination mit unseren AURALIX-Einzahnfräsern SCO

Spanndurchmesser (DCONWS)

6 mm

Auskraglänge (LPR)

65 mm

Außendurchmesser (BD)

25 mm

Baulänge

Kurz

Wuchtgüte

G 2,5 bei 25000 1/min

Bunddurchmesser

63 mm

Freilänge bis zum Bund

39 mm

Rundlaufgenauigkeit max.

5 µm

Form

F

Werkzeugaufnahmetyp

Flächenspannfutter (Weldon)

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Konuswischer

WISCH-(HSK63-F)

Zum Reinigen der Innenkegel an Maschinen-Spindeln, Hülsen und Werkzeugaufnahmen
x 1 St.
Montageblock

MNTGBLCK-HSK63F

Für einfaches und sicheres Klemmen von Werkzeugaufnahmen am Bund
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen