Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Flächendesinfektionsmittel-Konzentrat Descidjod®

Flächendesinfektionsmittel-Konzentrat Descidjod
AGRI-HYGIENE-DESCIDJOD-20KG

Art.-Nr. 0997420579
EAN 4050642797536
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
Jodhaltiges Flächendesinfektionsmittel-Konzentrat zur Anwendung bei niedrigen Temperaturen in der Nutztierhaltung.

Umfassendes Wirkungsspektrum


  • Effizient gegen Viren, Pilze und Bakterien

  • Besonders wirksam bei Clostridien und Sporen.


Materialschonend


Damit auch zur äußeren Desinfektion von Futterbahnen und Tränkelinien empfohlen.

Hinweis

*Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen!


Reg-Nr.: N-43644

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Dosierung: 1–2%-ige Anwendungslösung

Inhaltsgewicht

20 kg

Mischungsverhältnis

1% - 2%

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen