Flächenbürste Edelstahl gewellt mit Schaft und kunststoffummantelten Topf
FLBURST-BOMA-EDST-D50X6MM
Art.-Nr. 5465520503
EAN 4065746771863
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Erhöhte Stabilität beim Bürsten
- Keine Beschädigung der zu bearbeitenden Oberfläche durch die kunststoffummantelte Bürste
- Gewellte Drahtborsten stützen sich gegenseitig
- Leichte Oberflächenbearbeitungen
- Für den Einsatz auf Geradschleifern und Bohrmaschinen
- Nur die Besatzspitzen wirken auf das Werkstück ein. Zu starker Anpressdruck verbessert nicht das Ergebnis, erhöht aber die notwendige Antriebsleistung und setzt die Lebensdauer der Bürste herab.
- Zu allen Arbeiten mit Maschinenbürsten sind Schutzbrillen und Schutzhandschuhe zu tragen!
| Anwendungshinweise (Optimierung der Bürstergebnisse) | ||||
| Maßnahme | Umfangsgeschwindigkeit | Bürstendurchmesser | Drahtstärke | Besatzlänge |
| Bürstwirkung erhöhen | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Bürstwirkung verringern | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Bürste überträgt Grat | ↓ | ↑ | ↓ | |
| Empfohlene Umfangsgeschwindigkeiten für Bürstarbeiten | ||||||||
| Anwendungen | Umfangsgeschwindigkeit [in m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Entgraten | 25 - 35 | |||||||
| Schweißnahtreinigung | 35 - 45 | |||||||
| Entfernung von Zunder | 35 - 45 | |||||||
| Politur | 30 - 40 | |||||||
| Kunststoffbearbeitung | 15 - 25 | |||||||
Datenblätter(X)
Zum Entgraten und Reinigen
![]() | |
Durchmesser (D) | 50 mm |
Nutzbare Drahtlänge (H) | 28 mm |
Schaftdurchmesser (S) | 6 mm |
Schaftlänge (LS) | 30 mm |
Drahtdurchmesser | 0,30 mm |
Werkstoff Draht | Edelstahl |
Ausführung | Gewellt, Kunststofftopf |
Aggressivität | Mittel |
Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Geeignet für Geradschleifer (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Drehzahl max. | 10500 1/min |
EN-Norm | 1083-2 |