Flächenbürste mit Schaft
FLBURST-BOMA-S6-D75MM
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zu allen Arbeiten mit Maschinenbürsten sind Schutzbrillen und Schutzhandschuhe zu tragen!
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
![]() | |
Durchmesser (D) | 75 mm |
Nutzbare Drahtlänge (H) | 25 mm |
Ringbreite (A) | 15 mm |
Drahtdurchmesser | 0,30 mm |
Schaftdurchmesser | 6 mm |
Drehzahl max. | 4500 U/min |