Flacone spray 360°
Bomboletta spray 360°
CONT-360-VUOTO-C/SPRUZ-NEUT-500ML
Cod. art. 0891502360
EAN 4050641822550
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Uno speciale sistema di aspirazione permette di spruzzare a 360°
Per lavori affidabili sopraelevati, in diagonale e in verticale.
Testa di spruzzo robusta ergonomica con una lunga impugnatura
- Lavoro meno faticoso grazie alla bassa forza di azionamento
- Può essere facilmente utilizzata con tre dita
Ugello di controllo sigillabile fino a 15 bar di pressione del pistone
- Sono possibili tutte le impostazioni dalla nebulizzazione al getto
- Previene la perdita di materiale chimico durante il trasporto
Contenitore trasparente a prova di rottura da 0,5 litri
- È possibile osservare il livello di riempimento corrente
- Buona stabilità grazie alla forma conica
Scala graduata da 100 ml
Un utile aiuto durante il riempimento e la miscelazione.
Etichette personalizzabili
- Spazio per l'etichettatura dei contenuti
- Campi aggiuntivi per le istruzioni di sicurezza
Adatto per prodotti Würth minerali, alcalini, basici e oleosi. Non adatto per solventi per resine, acetone e per detergenti per componenti e complessivi 1A.
Caratteristiche tecniche(X)
Per l'industria, il commercio o le officine. Ideale per la pulizia di auto e camion (pulizia interna, tamburo e freni a disco), per la pulizia del telaio, degli elementi di tenuta del motore, manutenzione degli strumenti, protezione contro la corrosione, trattamenti superficiali e per la pulizia delle macchine e del metallo.
Materiale | Polipropilene / polietilene |
Colore | Trasparente, opaco |
Diametro esterno | 133 mm |
Altezza | 256 mm |
Peso a vuoto | 130 g |
Contenuto | 500 ml |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.