Flachwinkel genauigkeit 1 nach DIN 875, aus Normstahl
Flachwinkel Genauigkeit 1
PRAEZWNKL-MWZG-FL-DIN875/I-L300XB200MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sehr geringe Rechtwinkligkeitstoleranz
geeignet für Kontrolle und Arbeiten im Präzisionsbereich.
Hochkanten fein geschliffen und justiert
Flachseiten fein geschliffen und abgerichtet
Datenblätter(X)
Schenkelmaß lang (L1) | 300 mm |
Schenkelmaß kurz (L2) | 200 mm |
Dicke (B1) | 10 mm |
Breite (B) | 40 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!