Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Flachsteckzunge unisoliert

Flachsteckzunge
FLSTEZNG-RAST-(SN)-6,3X0,8-(0,5-1,0QMM)

Art.-Nr. 05589960
EAN 4011231472593

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausführung

Ungedichtet

Drahtquerschnitt min./max.

0,5-1,0 mm²

Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge

6,3 x 0,8 mm

Anzahl Rastzungen

1 STK

Lochdurchmesser

1,65 mm

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Verzinnt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen