Flachsteckzunge unisoliert
Flachsteckzunge
FLSTEZNG-(BLK)-6,3X0,8-(1,5-2,5QMM)
Art.-Nr. 05585019
EAN 4011231466073
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Ausführung | Ungedichtet |
Drahtquerschnitt min./max. | 1,5-2,5 mm² |
Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge | 6,3 x 0,8 mm |
Lochdurchmesser | 1,65 mm |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Blank |