Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Flachstecksicherungen ATO Sortiment 160-teilig im System-Koffer 4.4.1 - FLSTESI-SYSKO-ATO-160TLG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Flachstecksicherungen ATO Sortiment 160-teilig im System-Koffer 4.4.1 - FLSTESI-SYSKO-ATO-160TLG - 1

Flachstecksicherungen ATO Sortiment 160-teilig im System-Koffer 4.4.1

Flachstecksicherung ATO 160-teilig Sysko
FLSTESI-SYSKO-ATO-160TLG

Art.-Nr. 5964073102

EAN 4046777770322

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Flachstecksicherungen ATO Sortiment 160-teilig im System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964073102
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
Systemmaß

4.4.1

Flachstecksicherungen ATO Sortiment 160-teilig im System-Koffer 4.4.1 inklusive:
20 x
Flachstecksicherung ATO ISO 8820-3

FLSTESI-ATO-VIOLETT-3A

Beschreibung:
3 A
Menge: 20 x
20 x
Flachstecksicherung ATO ISO 8820-3

FLSTESI-ATO-BRAUN-5A

Beschreibung:
5 A
Menge: 20 x
20 x
Flachstecksicherung ATO ISO 8820-3

FLSTESI-ATO-OCKER-7,5A

Beschreibung:
7.5 A
Menge: 20 x
20 x
Flachstecksicherung ATO ISO 8820-3

FLSTESI-ATO-ROT-10A

Beschreibung:
10 A
Menge: 20 x
20 x
Flachstecksicherung ATO ISO 8820-3

FLSTESI-ATO-TUERKIS-15A

Beschreibung:
15 A
Menge: 20 x
20 x
Flachstecksicherung ATO ISO 8820-3

FLSTESI-ATO-GELB-20A

Beschreibung:
20 A
Menge: 20 x
20 x
Flachstecksicherung ATO ISO 8820-3

FLSTESI-ATO-WEISS-25A

Beschreibung:
25 A
Menge: 20 x
20 x
Flachstecksicherung ATO ISO 8820-3

FLSTESI-ATO-GRUEN-30A

Beschreibung:
30 A
Menge: 20 x
1 x
System-Einlage Kunststoff 4.4.1

SYSEINLG-4.4.1.-8FACH

Beschreibung:
Anzahl Fächer: 8 STK; Fachbreite x Fachtiefe x Fachhöhe: 78 x 107 x 52 mm
Eine feste Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Auch in Kombination mit weiteren System-Einteilungsmaterialien.
Menge: 1 x
1 x
System-Koffer 4.4.1

SYSKOFFR-4.4.1

Beschreibung:
370 x 278 x 85 mm
Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sicherungshalter für Flachstecksicherungen

FLSTESIHALT-ABZW-ATO-MAX10A

Zum Anschluss zusätzlicher Verbraucher
x 5 St.
Sicherungshalter für Flachstecksicherung mit Abdeckung

FLSTESIHALT-ATO-M.ABDE-MAX30A

Inline-Ausführung
Sicherungshalter für Flachstecksicherung mit Abdeckung

FLSTESIHALT-ATO-M.ABDE-MAX20A

Inline-Ausführung
x 10 St.