Flachstecksicherung MINI Silver
Flachstecksicherung MINI SILVER
FLSTESI-MINI-SILVER-ROT-10A
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
OEM-Qualität
ISO 8820-3
Datenblätter(X)
Stromstärke max. | 10 A |
Farbe | Rot |
Nennspannung max. | 32 V/DC |
Betriebstemperatur min./max. | -40 bis 125 °C |
Oberfläche Kontakte | Versilbert |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!