Flachstecksicherung MINI-FLP Silver
Flachstecksicherung MINI-FLP SILVER
FLSTESI-MINI-FLP-SILVER-GRAU-2A
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
OEM-Qualität
Ausführung 3 A und 4 A mit verzinnten Steckkontakten
Datenblätter(X)
Stromstärke max. | 2 A |
Farbe | Grau |
Nennspannung max. | 58 V/DC |
Betriebstemperatur min./max. | -40 bis 125 °C |
Oberfläche Kontakte | Versilbert |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!