Flachstecksicherung MICRO 3 Silver
Flachstecksicherung MICRO 3 SILVER
FLSTESI-MICRO3-SILVER-BRAUN-5A
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
OEM-Qualität
Datenblätter(X)
Stromstärke max. | 5 A |
Farbe | Braun |
Nennspannung max. | 32 V/DC |
Betriebstemperatur min./max. | -40 bis 125 °C |
Oberfläche Kontakte | Versilbert |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!