Flachstecksicherung ATOF
Flachstecksicherung ATOF
FLSTESI-ATOF-SCHWARZ-1A-0287001.
Art.-Nr. 073132401
EAN 4056807610412
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Stromstärke max. | 1 A |
Farbe | Schwarz |
Nennspannung max. | 32 V/DC |
Betriebstemperatur min./max. | -40 bis 105 °C |