Flachstecksicherung ATOF
Flachstecksicherung ATOF
FLSTESI-ATOF-ROT-10A-0287010.
Art.-Nr. 073132410
EAN 4056807610511
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Stromstärke max. | 10 A |
Farbe | Rot |
Nennspannung max. | 32 V/DC |
Betriebstemperatur min./max. | -40 bis 105 °C |