Flachstecksicherung ATOF
Flachstecksicherung ATOF
FLSTESI-ATOF-OCKER-7,5A-028707.5
Art.-Nr. 0731324075
EAN 4056807610467
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Stromstärke max. | 7,5 A |
Farbe | Ockerbraun |
Nennspannung max. | 32 V/DC |
Betriebstemperatur min./max. | -40 bis 105 °C |