Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Flachstecksicherung ATO Sortiment 160-teilig ohne System-Koffer 4.4.1

FLSTESI-SOKO-ATO-160TLG

Art.-Nr. 5964073108

EAN 4062856623457

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Flachstecksicherung ATO Sortiment 160-teilig ohne System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964073108
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
ISO 8820-3

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Systemmaß

4.4.1

Flachstecksicherung ATO Sortiment 160-teilig ohne System-Koffer 4.4.1 inklusive:
20 x
Flachstecksicherung ATO ISO 8820-3

FLSTESI-ATO-VIOLETT-3A

Beschreibung:
Violett 3 A
Menge: 20 x
20 x
Flachstecksicherung ATO ISO 8820-3

FLSTESI-ATO-BRAUN-5A

Beschreibung:
Braun 5 A
Menge: 20 x
20 x
Flachstecksicherung ATO ISO 8820-3

FLSTESI-ATO-OCKER-7,5A

Beschreibung:
Ockerbraun 7.5 A
Menge: 20 x
20 x
Flachstecksicherung ATO ISO 8820-3

FLSTESI-ATO-ROT-10A

Beschreibung:
Rot 10 A
Menge: 20 x
20 x
Flachstecksicherung ATO ISO 8820-3

FLSTESI-ATO-TUERKIS-15A

Beschreibung:
Türkis 15 A
Menge: 20 x
20 x
Flachstecksicherung ATO ISO 8820-3

FLSTESI-ATO-GELB-20A

Beschreibung:
Gelb 20 A
Menge: 20 x
20 x
Flachstecksicherung ATO ISO 8820-3

FLSTESI-ATO-WEISS-25A

Beschreibung:
Weiß 25 A
Menge: 20 x
20 x
Flachstecksicherung ATO ISO 8820-3

FLSTESI-ATO-GRUEN-30A

Beschreibung:
Grün 30 A
Menge: 20 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sicherungshalter für Flachstecksicherungen

FLSTESIHALT-ABZW-ATO-MAX10A

Zum Anschluss zusätzlicher Verbraucher
x 5 St.
Sicherungshalter für Flachstecksicherung mit Abdeckung

FLSTESIHALT-ATO-M.ABDE-MAX30A

Inline-Ausführung
Sicherungshalter für Flachstecksicherung mit Abdeckung

FLSTESIHALT-ATO-M.ABDE-MAX20A

Inline-Ausführung
x 10 St.