Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Flachstecksicherung ATO Silver

Flachstecksicherung ATO SILVER
FLSTESI-ATO-SILVER-GELB-20A

Art.-Nr. 073131420

EAN 4053479208473

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Flachstecksicherung ATO Silver

Art.-Nr. 073131420

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Versilberte Ausführung für bessere Wärmeabtragung

OEM-Qualität

ISO 8820-3

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Stromstärke max.

20 A

Farbe

Gelb

Nennspannung max.

32 V/DC

Betriebstemperatur min./max.

-40 bis 125 °C

Oberfläche Kontakte

Versilbert

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sicherungshalter für Flachstecksicherungen ohne Abdeckung

FLSTESIHALT-ATO-O.ABDE-MAX20A

Inline-Ausführung
x 10 St.
Sicherungshalter für Flachstecksicherungen ohne Abdeckung

FLSTESIHALT-ATO-O.ABDE-MAX30A

Inline-Ausführung
x 10 St.
Sicherungshalter für Flachstecksicherungen ATO

FLSTESIHALT-ATO-MAX20A-(0,75-2,0QMM)

Zur direkten Kabelverklemmung
x 25 St.
Sicherungshalter für Flachstecksicherung mit Abdeckung

FLSTESIHALT-ATO-M.ABDE-MAX30A

Inline-Ausführung
Sicherungshalter für Flachstecksicherung mit Abdeckung

FLSTESIHALT-ATO-M.ABDE-MAX20A

Inline-Ausführung
x 10 St.