Flachsteckleiste
Flachsteckleiste
FLSTELST-TRANSP-B48MM-6,3X0,8MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Steckerbreite | 6,3 mm |
Anzahl Anschlüsse | 12 STK |
Nennspannung max. | 300 V/AC |
Temperatureinsatzbereich max. | 75 °C |
Länge x Breite | 144 x 48 mm |