Flachsteckkontakt Micro Timer (MT I) 1,6
Flachsteckkontakt Micro Timer (MT I) 1,6
FLSTEKONT-(SN)-(1,6X0,6)-(0,5-1,0QMM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Ausführung | Ungedichtet |
Drahtquerschnitt min./max. | 0,5-1 mm² |
Durchmesser Isolierung min./max. | 1,4-2,0 mm |
Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge | 1,6 x 0,6 mm |
Anzahl Rastzungen | 1 STK |
Werkstoff | Bronze |
Oberfläche | Verzinnt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!