Flachsteckkontakt MCP 2,8
Flachsteckkontakt MCP 2,8
FLSTEKONT-(SN)-MCP2,8-(0,2-0,35QMM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Ausführung | Ungedichtet |
Drahtquerschnitt min./max. | 0,2-0,35 mm² |
Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge | 2,8 x 0,8 mm |
Anzahl Rastzungen | 2 STK |
Werkstoff | Kupfer-Nickel-Silizium |
Oberfläche | Verzinnt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!