Flachsteckkontakt Junior Power Timer (JPT) 2,8
Flachsteckkontakt Junior Power Timer (JPT) 2,8
FLSTEKONT-(2,8X0,8)-BO3,4-(0,5-1,0QMM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Ausführung | Gedichtet |
Drahtquerschnitt min./max. | 0,5-1 mm² |
Durchmesser Isolierung min./max. | 1,4-2,1 mm |
Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge | 2,8 x 0,8 mm |
Dichtungsdurchmesser | 3,40 mm |
Anzahl Rastzungen | 2 STK |
Werkstoff | Bronze |
Oberfläche | Vergoldet |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!