Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Flachsteckhülse unisoliert

Flachsteckhülse
FLSTEHUE-RAST-(SN)-6,3X0,8-(4,0-6,0QMM)

Art.-Nr. 05589962
EAN 4011231472678
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
Ungedichtet

Drahtquerschnitt min./max.

4,0-6,0 mm²

Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge

6,3 x 0,8 mm

Anzahl Rastzungen

1 STK

Haltenasendurchmesser (Ø)

1,6 mm

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Verzinnt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen