Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Flachsteckhülse unisoliert

Flachsteckhülse
FLSTEHUE-(BLK)-6,3X0,8-(4,0-6,0QMM)

Art.-Nr. 05585047
EAN 4011231466295
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
Ungedichtet

Drahtquerschnitt min./max.

4,0-6,0 mm²

Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge

6,3 x 0,8 mm

Haltenasendurchmesser (Ø)

1,4 mm

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Blank

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen