Flachsteckhülse

Flachsteckhülse
FLSTEHUE-(BLK)-6,3X0,8-(1,5-2,5QMM)

Art.-Nr. 0558929

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Flachsteckhülse

Art.-Nr. 0558929
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
Ausführung

Ungedichtet

Drahtquerschnitt min./max.

1.5-2.5 mm²

Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge

6,3 x 0,8 mm

Haltenasendurchmesser (Ø)

1,4 mm

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Blank

Drahtquerschnitt min.

1.5 mm²

Drahtquerschnitt max.

2.5 mm²