Flachstecker Ducon 2,8

Flachstecker Ducon 2,8
FLSTE-(SN)-(2,8X0,8)-BO3,40-(0,5-1,0QMM)

Art.-Nr. 0558127103

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Flachstecker Ducon 2,8

Art.-Nr. 0558127103
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
Ausführung

Gedichtet

Drahtquerschnitt min./max.

0,5-1 mm²

Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge

2,8 x 0,8 mm

Dichtungsdurchmesser

3,40 mm

Anzahl Rastzungen

2 STK

Werkstoff

Kupfer-Nickel-Silizium

Oberfläche

Verzinnt

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Einzelleitungsdichtung (Seal)

ENZLLTGDI-ORANGE-(1,2-2,1MM)-D3,4MM

Für unisolierte Kabelverbinder
x 100 St.
Einzelleitungsdichtung (Seal)

ENZLLTGDI-BRAUN-(1,9-3,0MM)-D3,4MM

Für unisolierte Kabelverbinder
x 100 St.
Einzelleitungsdichtung (Seal)

ENZLLTGDI-WEISS-(1,4-2,1MM)-D3,4MM

Für unisolierte Kabelverbinder
x 100 St.
Einzelleitungsdichtung (Seal)

ENZLLTGDI-ORANGE-(2,2-3,0MM)-D3,4MM

Für unisolierte Kabelverbinder
x 100 St.
Einzelleitungsdichtung (Seal)

ENZLLTGDI-GELB-(1,7-2,4MM)-D3,4MM

Für unisolierte Kabelverbinder
Einzelleitungsdichtung (Seal)

ENZLLTGDI-ROT-(2,5-3,3MM)-D3,4MM

Für unisolierte Kabelverbinder
x 100 St.
Entriegelungswerkzeug

ENTRIGLWZG-2RASTE-DUCON-1565-1,5/2,8MM

ZEBRA
Für Kontakte mit zwei symmetrisch angeordneten Rastzungen
x 1 St.