Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Flachstecker 6,3 unisoliert

Flachstecker 6,3
FLSTE-(SN)-6,3X0,8-D8,4MM

Art.-Nr. 05581774
EAN 4011231465236

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausführung

Ungedichtet

Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge

6,3 x 0,8 mm

Anzahl Anschlüsse

1 STK

Lochdurchmesser

8,4 mm

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Verzinnt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen