Flachstecker 6,3 unisoliert
Flachstecker 6,3 blank
FLSTE-(BLK)-6,3X0,8-D4,2MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Ausführung | Ungedichtet |
Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge | 6,3 x 0,8 mm |
Anzahl Anschlüsse | 1 STK |
Lochdurchmesser | 4,2 mm |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Blank |