Flachrundschraube mit Vierkantansatz und Mutter DIN 603, mit Mutter, Stahl FK4.8, verzinkt blau passiviert
DIN 603 Stahl 4.8 verzinkt mit Mutter
SHR-FLRDKPF-DIN603-MU-4.8-(A2K)-M6X16
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Durch den flachen Vierkantansatz wird die Flachrundschraube z. B. in einem Langloch fixiert und kann von der Mutternseite ohne Gegenhalten angezogen werden.
Datenblätter(X)
Verwendung im Holzbau, speziell Zimmereien, Fertighausbau, Fahrzeugbau (z.B. Pritschenbretter), Bootsbau, Messebau, Gerüstbau, für schwere, zerlegbare Transportgestelle bzw. Kisten für Maschinen, Transportkisten für Seetransport. Dienen zum Verbinden von Holzteilen oder von Holz- und Metallteilen. In das Holz eingelassen wird der Vierkantansatz, Bohrdurchmesser entsprechend Gewindenennmaß. Bei Verbindungen von Holz auf Holz muss unter der Mutter eine größere U-Scheibe unterlegt werden, z.B. eine Holzbauscheibe.
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 4.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M6 |
Länge (l1) | 16 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 16,55 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3,88 mm |
Vierkantbreite (V) | 6,48 mm |
Vierkanthöhe (f) | 4,6 mm |
Normen | DIN 603 |
RoHS-konform | Ja |
Ausführung | Mit Mutter |
Kopfform | Flachrundkopf mit Vierkantansatz |
Kopfdetails | Mit Vierkantansatz |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Produktklasse | C |