Flachrundschraube mit Vierkantansatz und Mutter DIN 603 ähnlich, Stahl 4.8 verzinkt mit Scheibe und Mutter
DIN 603 ähnlich Stahl 4.8 verzinkt mit Mutter
SHR-FLRDKPF-4.8-MU-SHB-(A2K)-M8X20
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Durch den flachen Vierkantansatz wird die Flachrundschraube z.B. in einem Langloch fixziert und kann von der Mutternseite ohne Gegenhalten angezogen werden.
Datenblätter(X)
Verwendung im Metallleichtbau, Trockenbau, Garagentorbau( Sectionaltore, Rolltore, Falltore, ...) für Profile und Winkel mit vorgefertigten Langlöchern. Im Trockenbau für U-Profile und Winkel mit vorgefertigten Langlöchern.
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 4.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Länge (l1) | 20 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 20 mm |
Kopfhöhe (k1) | 5 mm |
Vierkantbreite (V) | 8,58 mm |
Vierkanthöhe (f) | 1,7 mm |
Normen | DIN 603 |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachrundkopf mit Vierkantansatz |
Kopfdetails | Mit Vierkantansatz |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,25 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (b) | 8 mm |
Produktklasse | C |