Flachrundschraube mit Vierkantansatz

DIN 603 Edelstahl A4 blank
SHR-FLRDKPF-DIN603-A4-M8X75

Art.-Nr. 00768 75

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Flachrundschraube mit Vierkantansatz

Art.-Nr. 00768 75

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x50 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 603, Edelstahl A4

Durch den flachen Vierkantansatz wird die Flachrundschraube z.B. in einem Langloch fixziert und kann von der Mutternseite ohne Gegenhalten angezogen werden.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3  |  4  |  5

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Verwendung im Holzbau, speziell Zimmereien, Fertighausbau, Fahrzeugbau (z. B. Pritschenbretter), Bootsbau, Messebau, Gerüstbau, für schwere, zerlegbare Transportgestelle bzw. Kisten für Maschinen, Transportkisten für Seetransport. Dienen zum Verbinden von Holzteilen oder von Holz- und Metallteilen. In das Holz eingelassen wird der Vierkantansatz, Bohrdurchmesser entsprechend Gewindenennmaß. Bei Verbindungen von Holz auf Holz muss unter der Mutter eine größere U-Scheibe unterlegt werden, z. B. eine Holzbauscheibe.

Werkstoff

Edelstahl A4

Festigkeitsklasse

70

Oberfläche

Blank

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M8

Länge (l1)

75 mm

Kopfdurchmesser (dk)

20,65 mm

Kopfhöhe (k1)

4,88 mm

Normen

DIN 603

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Flachrundkopf mit Vierkantansatz

Kopfdetails

Mit Vierkantansatz

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,25 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Schaftdurchmesser

8 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (b)

22 mm

Produktklasse

C

Bauprodukt

Ja