Flachrundschraube mit Vierkantansatz DIN 603, Edelstahl A2, blank
DIN 603 Edelstahl A2/70 blank
SHR-FLRDKPF-DIN603-A2/70-M8X170
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Durch den flachen Vierkantansatz wird die Flachrundschraube z.B. in einem Langloch fixziert und kann von der Mutternseite ohne Gegenhalten angezogen werden
Je nach Fabrikat werden diese Artikel mit "Gewinde bis annährend Kopf" geliefert.
Datenblätter(X)
Verwendung im Holzbau, speziell Zimmereien, Fertighausbau, Fahrzeugbau (z. B. Pritschenbretter), Bootsbau, Messebau, Gerüstbau, für schwere, zerlegbare Transportgestelle bzw. Kisten für Maschinen, Transportkisten für Seetransport. Dienen zum Verbinden von Holzteilen oder von Holz- und Metallteilen. In das Holz eingelassen wird der Vierkantansatz, Bohrdurchmesser entsprechend Gewindenennmaß. Bei Verbindungen von Holz auf Holz muss unter der Mutter eine größere U-Scheibe unterlegt werden, z.B. eine Holzbauscheibe.
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Festigkeitsklasse | 70 |
Oberfläche | Blank |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Länge (l1) | 170 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 20,65 mm |
Kopfhöhe (k1) | 4,88 mm |
Vierkantbreite (V) | 8,58 mm |
Vierkanthöhe (f) | 5,6 mm |
Normen | DIN 603 |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachrundkopf mit Vierkantansatz |
Kopfdetails | Mit Vierkantansatz |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,25 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Schaftdurchmesser | 8 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (b) | 28 mm |
Produktklasse | C |