Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Flachrundschraube mit Vierkantansatz DIN 603, Stahl FK8.8, Zink-Lamelle silber (ZFSHL)

DIN 603 Stahl 8.8 Zink-Lamelle
SHR-FLRDKPF-DIN603-8.8-(ZFSHL)-M12X40

Art.-Nr. 007631240
EAN 4056807151908
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
Zinklamellenbeschichtungen sind Chrom(VI)-freie Korrosionsschutzbeschichtungen für den Nutzfahrzeugbau, Baumaschinen, landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte, sowie alle weiteren Bereiche die Korrosionsschutzanforderungen auf Fahrzeugbauniveau fordern.



Die Korrosionsbeständigkeit bei ZFSHL beträgt bei:


  • Durchmesser ≥ M6 - 480h*

  • Durchmesser ≥ M10 - 720h*


  • * Richtwerte: Keine Grundmetallkorrosion an Stellen ohne Gewinde im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Bei der Bezeichnung ZFSHL handelt es sich um folgende Korrosionsbeschichtung:


    • Zinklamellenüberzug, mit Topcoat, Farbe silber, mit reibwerteinstellender Schmierung.

    • Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09μ – 0,14μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln

    Produktinformationen

    Datenblätter(X)

    Werkstoff

    Stahl

    Festigkeitsklasse

    8.8

    Oberfläche

    Zink-Lamelle silber

    Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

    M12

    Länge (l1)

    40 mm

    Kopfdurchmesser (dk)

    30,65 mm

    Kopfhöhe (k1)

    6,95 mm

    Vierkantbreite (V)

    12,7 mm

    Vierkanthöhe (f)

    8,75 mm

    Normen

    DIN 603

    RoHS-konform

    Ja

    Korrosionsschutzdauer

    720 h

    Kopfform

    Flachrundkopf mit Vierkantansatz

    Kopfdetails

    Mit Vierkantansatz

    Gewindeart

    Metrisches Gewinde

    Steigung

    1,75 mm

    Gewindeform

    Regelgewinde

    Gewindelänge (metrisches Gewinde) (b)

    22 mm

    Produktklasse

    C

    Art.-Nr.
    Kundenmaterialnr.

    Gefahrstoff

    Produktinformationen

    Datenblätter()

    Datenblätter ()

    CAD-Daten  | 

    Technische Informationen