Flachrundschraube mit Vierkantansatz DIN 603, Stahl FK8.8, Zink-Lamelle silber (ZFSHL)
DIN 603 Stahl 8.8 Zink-Lamelle
SHR-FLRDKPF-DIN603-8.8-(ZFSHL)-M10X110
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zinklamellenbeschichtungen sind Chrom(VI)-freie Korrosionsschutzbeschichtungen für den Nutzfahrzeugbau, Baumaschinen, landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte, sowie alle weiteren Bereiche die Korrosionsschutzanforderungen auf Fahrzeugbauniveau fordern.
Die Korrosionsbeständigkeit bei ZFSHL beträgt bei:
- Durchmesser ≥ M6 - 480h*
- Durchmesser ≥ M10 - 720h*
Bei der Bezeichnung ZFSHL handelt es sich um folgende Korrosionsbeschichtung:
- Zinklamellenüberzug, mit Topcoat, Farbe silber, mit reibwerteinstellender Schmierung.
- Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09μ – 0,14μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M10 |
Länge (l1) | 110 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 24,65 mm |
Kopfhöhe (k1) | 5,38 mm |
Vierkantbreite (V) | 10,58 mm |
Vierkanthöhe (f) | 6,6 mm |
Normen | DIN 603 |
RoHS-konform | Ja |
Korrosionsschutzdauer | 720 h |
Kopfform | Flachrundkopf mit Vierkantansatz |
Kopfdetails | Mit Vierkantansatz |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,5 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Schaftdurchmesser | 10 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (b) | 26 mm |
Produktklasse | C |