Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Flachrundschraube mit Vierkantansatz DIN 603, Stahl 4.8 verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 603 Stahl 4.8 verzinkt
SHR-FLRDKPF-DIN603-4.8-(A2K)-M16X70

Art.-Nr. 022371670
EAN 4060053350145

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Durch den flachen Vierkantansatz wird die Flachrundschraube z.B. in einem Langloch fixziert und kann von der Mutternseite ohne Gegenhalten angezogen werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Verwendung im Holzbau, speziell Zimmereien, Fertighausbau, Fahrzeugbau (z. B. Pritschenbretter), Bootsbau, Messebau, Gerüstbau, für schwere, zerlegbare Transportgestelle bzw. Kisten für Maschinen, Transportkisten für Seetransport. Dienen zum Verbinden von Holzteilen oder von Holz- und Metallteilen. In das Holz eingelassen wird der Vierkantansatz, Bohrdurchmesser entsprechend Gewindenennmaß. Bei Verbindungen von Holz auf Holz muss unter der Mutter eine größere U-Scheibe unterlegt werden, z. B. eine Holzbauscheibe.

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

4.8

Oberfläche

Verzinkt

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M16

Länge (l1)

70 mm

Kopfdurchmesser (dk)

38,8 mm

Kopfhöhe (k1)

8,95 mm

Vierkantbreite (V)

16,7 mm

Vierkanthöhe (f)

12,9 mm

Normen

DIN 603

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Flachrundkopf mit Vierkantansatz

Kopfdetails

Mit Vierkantansatz

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

2 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (b)

38 mm

Produktklasse

C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen