Flachrundschraube mit Vierkantansatz DIN 603, Stahl 8.8 Zink-Nickel silber (ZNSHL)
DIN 603 Stahl 8.8 Zink-Nickel silber
SHR-FLRDKPF-DIN603-8.8-(ZNSHL)-M5X16
Art.-Nr. 00764516
EAN 4052713240484
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M5 |
Länge (l1) | 16 mm |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Oberfläche | Zink-Nickel silber |
Kopfdurchmesser (dk) | 13,55 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3,30 mm |
Vierkantbreite (V) | 4,52 mm |
Vierkanthöhe (f) | 2,9 mm |
Normen | DIN 603 |
RoHS-konform | Ja |
Korrosionsschutzdauer | 600 h |
Kopfform | Flachrundkopf mit Vierkantansatz |
Kopfdetails | Mit Vierkantansatz |
Antriebart | Außensechskant |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 0,8 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Schaftdurchmesser | 5 mm |
Produktklasse | C |
