Flachrundschraube mit Vierkantansatz DIN 603, Stahl 8.8 Zink-Nickel silber (ZNSHL)
DIN 603 Stahl 8.8 Zink-Nickel silber
SHR-FLRDKPF-DIN603-8.8-(ZNSHL)-M10X120
Art.-Nr. 0076410120
EAN 4046777698862
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verbindungselemente mit einer galvanischen Chrom(VI)-freien Zink-Nickel-Beschichtung (ZNBHL schwarz oder ZNSHL silber) sind für Anwendungen mit höchster Korrosionsbeanspruchung geeignet. Die Beschichtungen setzt sich zusammen aus einer Zink-Nickel-Legierungsschicht und einer Versiegelung (Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln).
Die Vorteile im Überblick:
- Korrosionsbeständigkeiten bis zu 720h gegen Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227 NSS
- Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09μ – 0,14μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln
- Thermische Belastbarkeit bis 120 °C
- Gleichmäßige Schichtverteilung
- Funktionell und dekorativ
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M10 |
Länge (l1) | 120 mm |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Oberfläche | Zink-Nickel silber |
Kopfdurchmesser (dk) | 24,65 mm |
Kopfhöhe (k1) | 5,38 mm |
Vierkantbreite (V) | 10,58 mm |
Vierkanthöhe (f) | 6,6 mm |
Normen | DIN 603 |
RoHS-konform | Ja |
Korrosionsschutzdauer | 720 h |
Kopfform | Flachrundkopf mit Vierkantansatz |
Kopfdetails | Mit Vierkantansatz |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,5 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Schaftdurchmesser | 10 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (b) | 26 mm |
Produktklasse | C |
