Flachrundschraube mit Vierkantansatz DIN 603, Stahl 10.9 verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 603 Stahl 10.9 verzinkt
SHR-FLRDKPF-DIN603-10.9-(A2K)-M10X120
Art.-Nr. 0076010120
EAN 4046777699500
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Durch den flachen Vierkantansatz wird die Flachrundschraube z.B. in einem Langloch fixziert und kann von der Mutternseite ohne Gegenhalten angezogen werden.
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M10 |
Länge (l1) | 120 mm |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10.9 |
Oberfläche | Verzinkt |
Kopfdurchmesser (dk) | 24,65 mm |
Kopfhöhe (k1) | 5,38 mm |
Vierkantbreite (V) | 10,58 mm |
Vierkanthöhe (f) | 6,6 mm |
Normen | DIN 603 |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachrundkopf mit Vierkantansatz |
Kopfdetails | Mit Vierkantansatz |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,5 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (b) | 26 mm |
Produktklasse | C |
