Flachrundschraube mit Schlitz und Mutter W-0231, Stahl 04.8 verzinkt mit Mutter, mit Schlitz
W-0231 Stahl 4.8 verzinkt mit Mutter
SHR-FLRDKPF-MU-04.8-2SZ-(A2K)-M8X35
Art.-Nr. 023198 35
EAN 4038898834434
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Länge (l1) | 35 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 19 mm |
Kopfhöhe (k1) | 4,4 mm |
Normen | WN |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 04.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachrundkopf |
Antriebart | Schlitz |
Innenantrieb | Doppelschlitz |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,25 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
EG Konformitätserklärung (CE) | Nein |
