Flachrundschraube mit Schlitz und Mutter W-0231, Stahl 04.8 verzinkt mit Mutter, mit Schlitz
W-0231 Stahl 4.8 verzinkt mit Mutter
SHR-FLRDKPF-MU-04.8-2SZ-(A2K)-M5X40
Art.-Nr. 023195 40
EAN 4052712507359
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M5 |
Länge (l1) | 40 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 12 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,7 mm |
Normen | WN |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 04.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachrundkopf |
Antriebart | Schlitz |
Innenantrieb | Doppelschlitz |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 0,8 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 40 mm |
Produktklasse | C |
EG Konformitätserklärung (CE) | Nein |
